Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240501
Cod. Produttore
1240501
Cod. EAN
8032887021290

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 100x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in materiale resistente, progettata per installazioni elettriche con dimensioni di 80x80 mm. Questo componente garantisce una connessione sicura e affidabile nelle reti di distribuzione elettrica, facilitando la gestione e la diramazione dei cavi in ambienti professionali. La sua struttura è pensata per offrire durabilità e facilità di montaggio, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel settore dell'impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione laterale S5 80x80 mm materiale resistente per impianti elettrici professionali