Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040451
Cod. Produttore
1040451
Cod. EAN
8032887011208

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 100x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in dimensioni 50x50 realizzata in materiale ZS, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e durature. Progettata per garantire un'installazione semplice e sicura, questa derivazione è adatta a impianti elettrici che necessitano di componenti resistenti e di alta qualità.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 50x50 materiale ZS per impianti elettrici affidabili