Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240451
Cod. Produttore
1240451
Cod. EAN
8032887021214

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 100x50 VG
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 con dimensioni 50x50 mm, ideale per installazioni elettriche in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. Progettata per garantire un'ottima gestione dei cavi e facilitare le derivazioni nei sistemi di distribuzione elettrica. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e performance costanti nel tempo. Adatta a impieghi in ambito civile e industriale, offre un'installazione semplice e una protezione efficace delle connessioni.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione laterale S5 50x50 mm per installazioni elettriche civili e industriali