Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440451
Cod. Produttore
1440451
Cod. EAN
8032887026233

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 100x50 IX
Descrizione del produttore: Derivazione laterale in materiale resistente con dimensioni 50x50, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure. Progettata per facilitare la distribuzione dei circuiti, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Adatta a impianti elettrici professionali, assicura una perfetta integrazione con altri componenti, mantenendo elevate prestazioni e sicurezza operativa.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione laterale DL 50x50 materiale resistente per impianti elettrici professionali