Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040507
Cod. Produttore
1040507
Cod. EAN
8032887011345

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 con dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per la distribuzione e il collegamento dei cavi, assicurando sicurezza e efficienza nell’impianto. La struttura robusta e le finiture di qualità rendono questo componente ideale per installazioni professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 500x80 mm zincata per impianti elettrici professionali