Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140507
Cod. Produttore
1140507
Cod. EAN
8032887016326

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 600x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in materiale isolante, dimensioni 500x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per garantire prestazioni ottimali e facilità di installazione, questa derivazione è adatta a impianti elettrici che necessitano di una distribuzione efficiente della corrente mantenendo elevati standard di sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione laterale isolante S5 500x80 mm per impianti elettrici sicurezza alta