Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440507
Cod. Produttore
1440507
Cod. EAN
8032887026370

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 600x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in materiale isolante di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Le dimensioni compatte di 500x80 mm permettono un’installazione facile e versatile in diverse configurazioni. Ideale per la distribuzione e la gestione dei cavi elettrici, assicura una connessione stabile e duratura. Questo componente è realizzato con materiali resistenti che offrono protezione contro l’usura e gli agenti esterni, contribuendo a mantenere elevate prestazioni nel tempo. Perfetto per applicazioni professionali nel settore elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione laterale S5 isolante 500x80 mm per impianti elettrici professionali