Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040458
Cod. Produttore
1040458
Cod. EAN
8032887011260

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 600x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 con dimensioni 500x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente robusto e affidabile per la distribuzione e il collegamento dei cavi. Progettata per facilitare l’installazione e assicurare una connessione stabile in impianti di distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 500x50 mm zincata per impianti elettrici distribuzione cavi