Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040506
Cod. Produttore
1040506
Cod. EAN
8032887011338

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 con dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, assicura una connessione sicura e affidabile nei sistemi di distribuzione. La struttura robusta permette un'installazione semplice e stabile, ideale per ambienti industriali e civili che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 400x80 mm zincata per impianti elettrici industriali e civili