Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740506
Cod. Produttore
1740506
Cod. EAN
8032887032777

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione laterale in lamiera zincata con dimensioni di 400x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono robustezza e affidabilità. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, questa derivazione offre un'ottima resistenza alla corrosione e facilita l'organizzazione dei cavi all'interno degli impianti. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

raggio interno

120 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

Derivazione laterale lamiera zincata 400x80 mm per impianti elettrici industriali e civili