Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040457
Cod. Produttore
1040457
Cod. EAN
8032887011253

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 500x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 400x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione ottimale. Progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, questa derivazione assicura una connessione stabile e sicura nei sistemi di distribuzione elettrica. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 400x50 mm per impianti elettrici robusti e resistenti