Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040555
Cod. Produttore
1040555
Cod. EAN
8032887011406

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 400x100 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono distribuzione sicura e affidabile dei cavi. Progettata per garantire resistenza e durabilità, questa derivazione è adatta a installazioni che necessitano di una gestione efficiente dei percorsi elettrici. La struttura in acciaio zincato assicura protezione contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 400x100 mm per impianti elettrici