Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740505
Cod. Produttore
1740505
Cod. EAN
8032887032760

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 300x80, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti robusti e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile all'interno di impianti elettrici, questa derivazione offre facilità di installazione e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 300x80 per impianti elettrici robusti e resistenti