Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140505
Cod. Produttore
1140505
Cod. EAN
8032887016302

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 400x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Derivazione laterale in lamiera d'acciaio zincata con dimensioni 300x80 mm, ideale per impianti elettrici industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura un'ottima protezione e distribuzione dei cavi elettrici. Questo componente è adatto per l'installazione in ambienti che richiedono materiali robusti e affidabili per la gestione delle derivazioni laterali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Derivazione laterale lamiera zincata 300x80 mm impianti elettrici industriali e civili