Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440505
Cod. Produttore
1440505
Cod. EAN
8032887026356

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 400x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione laterale in lamiera zincata con dimensioni 300x80 mm, ideale per applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Progettata per garantire robustezza e affidabilità, questa derivazione offre una soluzione efficiente per la distribuzione dei cavi in sistemi elettrici, assicurando una protezione ottimale e una facile installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta a supportare condizioni operative impegnative mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione laterale lamiera zincata 300x80 mm per impiantistica elettrica robusta e affidabile