Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040456
Cod. Produttore
1040456
Cod. EAN
8032887011246

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 400x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 300x50, ideale per l'installazione e la distribuzione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'uso professionale. Progettata per facilitare il collegamento e la gestione dei cavi elettrici, assicurando un'efficace protezione e organizzazione delle linee elettriche.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 300x50 per impianti elettrici professionali