Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040554
Cod. Produttore
1040554
Cod. EAN
8032887011390

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 300x100 mm, ideale per sistemi di canalizzazione elettrica. Progettata per garantire resistenza e durabilità, assicura un'installazione semplice e sicura nelle reti di distribuzione elettrica, offrendo un'efficace gestione dei cavi e delle connessioni. La struttura in lamiera zincata protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 300x100 mm per canalizzazioni elettriche