Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740554
Cod. Produttore
1740554
Cod. EAN
8032887032838

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 400x100 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione laterale in lamiera zincata con dimensioni 300x100, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono resistenza e durabilità. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni di impianti elettrici, questa derivazione assicura una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale contro gli agenti esterni. La struttura robusta in acciaio zincato offre elevata resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche per ambienti industriali e condizioni operative impegnative.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione laterale lamiera zincata 300x100 per impianti elettrici industriali