Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740504
Cod. Produttore
1740504
Cod. EAN
8032887032753

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 200x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di distribuzione elettrica, questa derivazione combina funzionalità e durabilità, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. La finitura zincata assicura protezione contro gli agenti atmosferici, rendendola adatta anche per ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 200x80 mm per impianti elettrici industriali e civili