Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140504
Cod. Produttore
1140504
Cod. EAN
8032887016296

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 300x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 di dimensioni 200x80 in materiale VB, progettata per installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile all'interno degli impianti, facilitando la distribuzione dei cavi in modo ordinato e funzionale. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, combina qualità costruttiva e praticità d'uso per ottimizzare la gestione dei collegamenti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione laterale S5 200x80 materiale VB per impianti elettrici professionali