Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440504
Cod. Produttore
1440504
Cod. EAN
8032887026349

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 300x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione laterale modello SX1440504, dimensioni 200x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni compatte e funzionali. Progettata per garantire un'installazione semplice e sicura, offre robustezza e resistenza nel tempo. Perfetta per la distribuzione e il collegamento di cavi elettrici, assicura un'efficace protezione e organizzazione dei cablaggi in ambienti residenziali e industriali. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durabilità e conformità alle normative di sicurezza elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Scatola derivazione laterale 200x80 mm per impianti elettrici residenziali e industriali