Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040455
Cod. Produttore
1040455
Cod. EAN
8032887011239

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 300x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 200x50 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono robustezza e affidabilità. Progettata per facilitare le connessioni e le diramazioni nei sistemi di distribuzione elettrica, garantisce protezione e durata nel tempo grazie al materiale zincato che assicura resistenza alla corrosione. Questo componente è adatto per installazioni professionali dove è necessaria una soluzione stabile e sicura per la gestione dei cavi elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 200x50 mm per impianti elettrici professionali