Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040553
Cod. Produttore
1040553
Cod. EAN
8032887011383

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 200x100, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Progettata per garantire una connessione affidabile e sicura nelle installazioni elettriche, questa derivazione è adatta a diversi ambienti industriali e civili, assicurando un'ottima durata nel tempo grazie al materiale zincato di alta qualità.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 200x100 per installazioni elettriche robuste