Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1740553
Cod. Produttore
1740553
Cod. EAN
8032887032821

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 300x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione laterale in lamiera zincata con dimensioni 200x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di distribuzione elettrica, questa derivazione offre un'ottima protezione contro la corrosione grazie al trattamento zincato, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Adatta per installazioni in ambienti industriali e civili, facilita la gestione e la derivazione dei cavi elettrici con efficienza e sicurezza.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione laterale lamiera zincata 200x100 mm per impianti elettrici industriali e civili