Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040503
Cod. Produttore
1040503
Cod. EAN
8032887011307

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata di dimensioni 150x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e affidabili. Questo elemento è progettato per garantire una connessione sicura e duratura, facilitando la distribuzione dei cavi in modo ordinato ed efficiente. La struttura in acciaio zincato assicura protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni ambientali difficili. Un componente essenziale per realizzare impianti elettrici professionali con elevati standard di qualità e sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 150x80 mm lamiera zincata per impianti elettrici professionali