Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140503
Cod. Produttore
1140503
Cod. EAN
8032887016289

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 200x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in materiale resistente, progettata per impianti elettrici con dimensioni di 150x80 mm. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione laterale S5 150x80 mm materiale resistente impianti elettrici