Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440503
Cod. Produttore
1440503
Cod. EAN
8032887026332

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 200x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione laterale in materiale isolante di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Le dimensioni 150x80 consentono un facile inserimento e collegamento dei cavi, assicurando un'efficace distribuzione della corrente. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, questo componente offre resistenza e durata nel tempo, facilitando la gestione e la protezione delle derivazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione laterale isolante 150x80 per impianti elettrici civili e industriali