Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040502
Cod. Produttore
1040502
Cod. EAN
8032887011291

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 100x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, questa derivazione è adatta a impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione robusta per la distribuzione dei cavi. La struttura in acciaio zincato assicura protezione contro la corrosione, mantenendo le prestazioni nel tempo anche in ambienti difficili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 100x80 per impianti elettrici industriali e civili