Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1740502
Cod. Produttore
1740502
Cod. EAN
8032887032739

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata di dimensioni 100x80, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono robustezza e affidabilità. Progettata per garantire un'installazione sicura e duratura, questa derivazione offre un'ottima protezione contro agenti esterni e facilita la distribuzione efficiente dei cavi elettrici. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di lavoro.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 100x80 per impianti elettrici robusta e resistente