Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140502
Cod. Produttore
1140502
Cod. EAN
8032887016272

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 150x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione laterale in materiale resistente, progettata per installazioni elettriche con dimensioni di 100x80 mm. Questo componente garantisce affidabilità e facilità di connessione nei sistemi di distribuzione elettrica, assicurando una gestione efficiente dei cablaggi e delle diramazioni. Adatta per impianti che richiedono soluzioni robuste e durature.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione laterale robusta 100x80 mm per impianti elettrici distribuzione