Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440502
Cod. Produttore
1440502
Cod. EAN
8032887026325

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 150x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in materiale resistente, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Dimensioni compatte 100x80, ideale per l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali. Perfetta per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente e stabile della corrente elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione laterale S5 DL 100x80 materiale resistente connessioni sicure impianti elettrici