Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040453
Cod. Produttore
1040453
Cod. EAN
8032887011215

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata, dimensioni 100x50 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e durabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni e nelle derivazioni dei cavi. Progettata per facilitare l’installazione e assicurare un’efficace distribuzione del cablaggio in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale S5 lamiera zincata 100x50 mm per impianti elettrici industriali e civili