Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040551
Cod. Produttore
1040551
Cod. EAN
8032887011369

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 150x100 ZS
Derivazione laterale in lamiera zincata con dimensioni 100x100 millimetri, ideale per impianti elettrici che richiedono connessioni sicure e resistenti. Progettata per garantire durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, questa derivazione è adatta per applicazioni di distribuzione elettrica, assicurando un collegamento affidabile e una gestione efficiente dei cavi. La finitura zincata offre una protezione ottimale contro la corrosione, rendendo il prodotto indicato per ambienti sia interni che esterni.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione laterale lamiera zincata 100x100 mm per impianti elettrici distribuzione cavi