Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1740551
Cod. Produttore
1740551
Cod. EAN
8032887032807

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. lat. DL 150x100 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione laterale per impianti elettrici con dimensioni di 100x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e sicurezza nelle connessioni. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi elettrici mantenendo ordine e protezione, è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e praticità. La struttura robusta assicura un’ottima resistenza agli agenti esterni e un’installazione semplice e sicura in ambienti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione laterale elettrica 100x100 mm resistente per impianti professionali