Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040651
Cod. Produttore
1040651
Cod. EAN
8032887011512

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale ZS con dimensioni di 80x80 mm, progettata per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce una connessione affidabile e sicura all'interno degli impianti, facilitando la distribuzione dei cavi in modo ordinato e funzionale. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono precisione e qualità nei materiali utilizzati.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce 80x80 mm materiale ZS per impianti elettrici robusta e affidabile