Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140651
Cod. Produttore
1140651
Cod. EAN
8032887016494

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 100x80 VB
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale isolante di dimensioni 80x80 mm, ideale per realizzare connessioni elettriche sicure e ordinate in impianti di distribuzione. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura un'installazione efficiente e affidabile. Adatta per l'utilizzo in sistemi elettrici civili e industriali, facilita la gestione dei cavi e la distribuzione della corrente.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione croce 80x80 mm isolante per impianti elettrici civili industriali