Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040601
Cod. Produttore
1040601
Cod. EAN
8032887011437

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 100x50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale ZS con dimensioni compatte di 50x50 mm, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per facilitare l'installazione e garantire una distribuzione ottimale della corrente, questa derivazione offre robustezza e resistenza nel tempo. Adatta per impianti elettrici che richiedono precisione e durata, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici in ambienti residenziali e industriali.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a croce compatta 50x50 mm materiale ZS per impianti elettrici residenziali e industriali