Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440601
Cod. Produttore
1440601
Cod. EAN
8032887026462

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 100x50 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a croce di dimensioni 50x50, ideale per l'installazione e la distribuzione sicura di impianti elettrici. Progettata per garantire affidabilità e facilità di collegamento, questa derivazione è adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione stabile e duratura. Realizzata con materiali resistenti per supportare le esigenze di impianti moderni, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dei cavi e dei circuiti elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione croce 50x50 mm per impianti elettrici distribuzione sicura e affidabile