Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040657
Cod. Produttore
1040657
Cod. EAN
8032887011574

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in dimensioni 500x80, ideale per impianti elettrici che richiedono connessioni multiple in modo ordinato e sicuro. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatta per applicazioni di distribuzione elettrica, consente un facile collegamento e gestione dei cavi, migliorando l’efficienza dell’impianto. Progettata per assicurare stabilità e protezione nelle installazioni, rappresenta una soluzione funzionale per la derivazione e distribuzione dell’energia elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a croce 500x80 per impianti elettrici distribuzione cavi robusta