Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040706
Cod. Produttore
1040706
Cod. EAN
8032887011642

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 600x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in lamiera zincata con dimensioni di 500x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente dei cavi. Progettata per garantire robustezza e protezione, questa derivazione assicura resistenza alla corrosione e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. La struttura in acciaio zincato conferisce durabilità e affidabilità nel tempo, rendendola un componente essenziale per la gestione sicura e ordinata dei cablaggi.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce lamiera zincata 500x100 mm per impianti elettrici industriali e civili