Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040656
Cod. Produttore
1040656
Cod. EAN
8032887011567

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce modello S5 con dimensioni 400x80 mm, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per la gestione e distribuzione dei cavi in impianti elettrici, assicura facilità di collegamento e sicurezza operativa. La struttura robusta e le dimensioni ottimali permettono un'installazione efficiente in vari contesti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce S5 400x80 mm struttura robusta per impianti elettrici industriali e civili