Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040705
Cod. Produttore
1040705
Cod. EAN
8032887011635

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce S5 con dimensioni 400x100 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per installazioni che necessitano di un'ottima gestione del cablaggio e protezione delle connessioni. Questo componente assicura facilità di montaggio e affidabilità nelle reti elettriche.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a croce S5 400x100 mm per distribuzione cavi elettrici resistente e affidabile