Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040655
Cod. Produttore
1040655
Cod. EAN
8032887011550

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale ZS con dimensioni di 300x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa derivazione offre una soluzione affidabile per la gestione delle connessioni elettriche in impianti complessi. La struttura robusta assicura protezione e stabilità, facilitando l'installazione e la manutenzione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a croce 300x80 mm materiale ZS per impianti elettrici distribuzione cavi