Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440655
Cod. Produttore
1440655
Cod. EAN
8032887026585

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 400x80 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione a croce in materiale isolante, con dimensioni di 300x80 mm, progettata per l'installazione e la distribuzione sicura di impianti elettrici. Adatta per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, garantisce protezione e organizzazione dei collegamenti elettrici grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Ideale per la gestione efficiente dei cavi e per facilitare le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Scatola derivazione croce 300x80 mm materiale isolante per impianti elettrici residenziali e commerciali