Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040605
Cod. Produttore
1040605
Cod. EAN
8032887011475

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 400x50 ZS
Derivazione a croce in metallo zincato con dimensioni di 300x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Progettata per garantire una distribuzione efficiente dei cavi, questa derivazione offre resistenza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce metallo zincato 300x50 mm per impianti elettrici robusti e affidabili