Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040704
Cod. Produttore
1040704
Cod. EAN
8032887011628

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce S5 con dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale ZS, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei cavi. Progettata per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni, facilita la gestione dei collegamenti elettrici grazie alla sua configurazione funzionale e compatta. Adatta per ambienti che necessitano di soluzioni robuste e performanti nel settore dell’impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione croce S5 300x100 mm materiale ZS per impianti elettrici