Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040654
Cod. Produttore
1040654
Cod. EAN
8032887011543

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 300x80 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in lamiera zincata con dimensioni di 200x80 mm, ideale per l’installazione di impianti elettrici. Realizzata per garantire resistenza e durabilità, questa scatola di derivazione offre un’ottima protezione e facilità di collegamento dei cavi. Adatta per applicazioni in ambienti interni, assicura una distribuzione ordinata e sicura delle linee elettriche, facilitando le operazioni di manutenzione e ampliamento degli impianti. La struttura robusta e le dimensioni standard la rendono un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione a croce lamiera zincata 200x80 mm per impianti elettrici interni