Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240654
Cod. Produttore
1240654
Cod. EAN
8032887021559

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 300x80 VG
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale resistente, ideale per installazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei cavi. Le dimensioni 200x80 garantiscono ampio spazio interno per facilitare le connessioni e la gestione dei fili. Progettata per offrire affidabilità e durata nel tempo, questa derivazione è adatta a impianti elettrici civili e industriali, assicurando protezione e organizzazione ottimale dei cablaggi.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

numero RAL

7035

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Derivazione a croce 200x80 resistente per impianti elettrici civili e industriali