Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140654
Cod. Produttore
1140654
Cod. EAN
8032887016524

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 300x80 VB
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione a croce in materiale resistente, dimensioni 200x80 mm, ideale per installazioni elettriche sicure e organizzate. Progettata per facilitare la distribuzione dei cavi, garantisce protezione e durabilità negli impianti elettrici. Adatta per applicazioni professionali, assicura una gestione efficiente dei collegamenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Scatola derivazione croce 200x80 mm resistente per impianti elettrici professionali