Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440654
Cod. Produttore
1440654
Cod. EAN
8032887026578

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. croce 300x80 IX
Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale resistente, ideale per installazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. Le dimensioni di 200x80 garantiscono un ampio spazio interno per facilitare le connessioni e l'organizzazione dei fili. Progettata per assicurare protezione e affidabilità nelle reti elettriche, questa derivazione è adatta a diversi ambienti e applicazioni, offrendo robustezza e durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Derivazione a croce 200x80 resistente per installazioni elettriche sicure e organizzate